Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3000N avainpääsarja 15 astetta 3 / 8-7 / 8 5 kpl | AA8WDU 1AKR6

PROTO J3000N kiintoavainsarja 15 astetta 3/8-7/8 5 kpl

Varastossa
Tuote: AA8WDU Malli: J3000NRistiviite: 1AKR6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä5
Pituusalue5-3/4 To 10-1/8"
SAE tai metrinenSAE
Avaimet mukana3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
PROTO J30000P-M avainavainsarja 15 astetta 10-23mm 5 kpl | AA7DVC 15V185 J30000P-Mmetrinen10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19, 21 x 23 mm€55.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3000N kiintoavainsarja 15 astetta 3/8-7/8 5 kpl
€119.25 / yksikkö