Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3100B Kiintoavaimen sarja, SAE, Täyskiillotus - 14 kpl | AB2ZXR 1Q406

PROTO J3100B kiintoavainsarja, SAE, täyskiillotettu - 14 kpl

Varastossa
Tuote: AB2ZXR Malli: J3100BRistiviite: 1Q406

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€740.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma avoin pääavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään kulma15 ja 60 astetta
Palojen lukumäärä14
Pituusalue4-3 / 4 - 15 "
SAE tai metrinenSAE
Avaimet mukana3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5425
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

PROTO J3100B kiintoavainsarja on ihanteellinen kiinnikkeiden, kuten mutterien ja pulttien, kiristämiseen ja löysäämiseen.

Ominaisuudet:

  • PROTO J3100B kiintoavainsarja on varustettu kaksinkertaisella nikkelillä, joka kestää ruostetta ja pidentää käyttöikää.
  • Avaimissa on täydellinen kiillotuspinta, joka varmistaa korroosionkestävyyden ja helposti puhdistettavat pinnat.
  • Niissä on 15 ja 60 asteen avautumiskulmat SAE-mittauksia varten.
  • Tämä setti toimitetaan vinyylipussissa siirrettäväksi.
  • Se sisältää 14 yksikköä eri koossa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B107.100

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka kiintoavain toimii?

A. Avoin pää mahdollistaa työkalun liukumisen mutterin yli ahtaissa paikoissa, joissa putken tai akselin pituus häiritsee toimintaa tai missä ei ole tarpeeksi tilaa hylsyavaimelle/laatikkoavaimelle.

K. Miksi jakoavaimet ovat etusijalla avainten sijaan?

V. Kiintoavaimia suositellaan avaimiin verrattuna, koska niissä on pitkä varsi. Tämä mahdollistaa vähemmän voiman vaatimisen mutterin irroittamista varten kääntövaikutuksen aikaansaamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
PROTO J3200C -avainavainsarja 15/60 13 / 64-3 / 8 13kpl | AA8WEA 1AKT6 J3200CSatiini13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€197.85
PROTO J3100M avainpääsarja 15 / 60deg 9-19mm 11kpl | AB2ZXT 1Q407 J3100MTäysi puola11metrinen9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€419.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3100B kiintoavainsarja, SAE, täyskiillotettu - 14 kpl
€740.17 / yksikkö