Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3100M avainpääsarja 15 / 60deg 9-19mm 11kpl | AB2ZXT 1Q407

PROTO J3100M kiintoavainsarja 15/60 astetta 9-19 mm 11 kpl

Varastossa
Tuote: AB2ZXT Malli: J3100MRistiviite: 1Q407

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma avoin pääavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Pään kulma15 ja 60 astetta
Palojen lukumäärä11
Pituusalue4-3 / 4 - 7 "
SAE tai metrinenmetrinen
Avaimet mukana9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPalojen lukumääräSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
PROTO J3200C -avainavainsarja 15/60 13 / 64-3 / 8 13kpl | AA8WEA 1AKT6 J3200CSatiini13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "€197.85
PROTO J3100B Kiintoavaimen sarja, SAE, Täyskiillotus - 14 kpl | AB2ZXR 1Q406 J3100BTäysi puola14SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"€740.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3100M kiintoavainsarja 15/60 astetta 9-19 mm 11 kpl
€419.95 / yksikkö