Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J30000R avainavainsarja 15 astetta 8-19mm 6 kpl | AA8WDW 1AKT0

PROTO J30000R kiintoavainsarja 15 astetta 8-19mm 6 kpl

Varastossa
Tuote: AA8WDW Malli: J30000RRistiviite: 1AKT0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä6
Pituusalue5 - 7 "
SAE tai metrinenmetrinen
Avaimet mukana8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J30000R kiintoavainsarja 15 astetta 8-19mm 6 kpl
€123.48 / yksikkö