Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3200D avainpääsarja 15/60 13 / 64-3 / 8 9 kpl | AA8WDY 1AKT4

PROTO J3200D kiintoavainsarja 15/60 13/64-3/8 9 kpl

Varastossa
Tuote: AA8WDY Malli: J3200DRistiviite: 1AKT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€155.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma avoin pääavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 ja 60 astetta
Palojen lukumäärä9
Pituusalue3 - 5-1 / 2 "
SAE tai metrinenSAE
Avaimet mukana13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään kulmaAvaimet mukanaHinta
PROTO J3300A avainpääsarja 15/75 7 / 32-1 / 2 9 kpl | AA8WDZ 1AKT5 J3300A15 ja 75 astetta7/32 x 7/32, 15/64 x 15/64, 1/4 x 1/4, 9/32 x 9/32, 5/16 x 5/16, 11/32 x 11/32, 3 / 8 x 3/8, 7/16 x 7/16, 1/2 x 1/2 "€137.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3200D kiintoavainsarja 15/60 13/64-3/8 9 kpl
€155.09 / yksikkö