Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3000H avainpääsarja 15 astetta 1 / 4-1-1 / 8 10kpl | AE7QXC 6A544

PROTO J3000H kiintoavainsarja 15 astetta 1/4-1-1/8 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE7QXC Malli: J3000HRistiviite: 6A544

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvainavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
Palojen lukumäärä10
Pituusalue4-31/64 To 12-5/8"
SAE tai metrinenSAE
Avaimet mukana1/4 x 5/16, 5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 1/2 x 9/16, 9/16 x 5/8, 5/8 x 3/4, 11 / 16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSAE tai metrinenAvaimet mukanaHinta
PROTO J3000HB avainavainsarja 5 / 16-1-5 / 8 tuumaa 10 kpl | AA8WDV 1AKR8 J3000HBMustaoksidiSAE5/16 x 3/8, 7/16 x 1/2, 9/16 x 5/8, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8, 15/16 x 1, 1-1 / 16 x 1-1 / 8, 1-1 / 4 x 1-5 / 16, 1-3 / 8 x 1-7 / 16, 1-1 / 2 x 1-5 / 8 "€574.13
PROTO J30000A avainavainsarja 15 astetta 6-26mm 10 kpl | AA8WDX 1AKT1 J30000ASatiinimetrinen6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26 mm€315.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3000H kiintoavainsarja 15 astetta 1/4-1-1/8 10 kpl
€316.05 / yksikkö