POP Pähkinä insertit

Teräksestä tai kloropreenista valmistetut nosturi- ja mutterisisäkkeet, jotka on suunniteltu tarjoamaan ylivoimainen ulosveto- ja vääntökestävyys. Saatavana eri pituuksilla, pään halkaisijalla, kierrekoolla ja pitoalueella

Suodattaa

POP nut inserts provide superior pull-out and torque-out resistance in mixed material and secure fastening applications. They feature steel or chloroprene rubber construction with zinc / protective...Lue lisää
POP -

No Pähkinät

TyyliMalliRungon halkaisijaGrip-aluePää Dia.Reiän kokoPituusMateriaaliKierteen kokoHinta (ei alv)
A347102/3880.5 "0.015 - 0.157 "0.63 "0.5 "0.63 "Kumi, klorofreeni1 / 4-20€18.76
B347068/3880.5 "0.250 - 0.457 "0.635 "0.5 "1.051Kumi, klorofreeni1 / 4-20€22.48
C347024/6660.240 "0.375 - 0.512 "0.554 "0.250 "0.981 "Kumi, klorofreeni6-32€38.23
D347042/6660.312 "0.015 - 0.156 "0.452 "0.312 "0.499 "Kumi, klorofreeni6-32€26.45
E347012/6660.312 "0.015 - 0.156 "0.438 "0.312 "0.499 "Kumi, klorofreeni8-32€33.78
F347112/3880.375 "0.312 - 0.591 "0.562 "0.375 "1.051Kumi, klorofreeni10-32€20.28
G347108/6660.377 "0.015 - 0.192 "0.500 "0.377 "0.554 "Kumi, klorofreeni10-32€41.50
H347088/3880.377 "0.035 - 0.232 "0.562 "0.377 "0.665 "Kumi, klorofreeni10-32€15.28
I347030/3880.500 "0.031 - 0.187 "0.740 "0.500 "0.829 "Kumi, klorofreeni1 / 4-20€19.95
J347034/3510.620 "0.015 - 0.156 "0.875 "0.625 "0.725 "Kumi, klorofreeni5 / 16-18€27.35
K347008/3510.750 "0.015 - 0.437 "1.162 "0.750 "1.062 "Kumi, klorofreeni3 / 8-16€30.02
POP -

Nostomutteri, teräs, 1/4-20 kierre, 0.718 tuuman pituus, 25 kpl

MallieräHinta (ei alv)
310040/667AG6QFG-
Tarjouspyyntö
POP -

Nostomutteri, teräs, kierre 10-24, pituus 0.703 tuumaa, 25 kpl

MallieräHinta (ei alv)
310020/667AH9KHG-
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?