VESTIL PI-P-sarjan kannettavat kuormalavainvertterit


Suodattaa
Paristot mukana: Kyllä , Kapasiteetti: 3000 lbs. , Väri: Keltainen, musta , Haarukan korkeus: 3" , Haarukan pituus: 48 " , Haarukan koko: 22 "x 42 1 / 8" , Haarukan leveys: 6" Sisältää: Laturi , Materiaali: Teräs , Pyörien lukumäärä: 6 , Kannettava: Kyllä , Virtalähde: Sähköjohdoton , Nostoaika: 23 sekuntia. , Kääntösäde: 84 1 / 2 " , Käytä seuraavien kanssa: Lavat ja jalustat , Pyörän materiaali: Kumi
TyyliMalliSyvyysHaarukan avaaminenKorkeusPituusMax. Haarukoiden välinen leveysMin. Haarukoiden välinen leveysLeveys
A
PI-P-SL-3000-3276
56.5 "32 "- 76"82.5 "56.5 "76 "32 "113 "
Tarjouspyyntö
B
PI-P-SL-3000-3254
60 "32 "- 54"107 "60 "54 "32 "56.5 "
Tarjouspyyntö
C
PI-P-SL-3000-4088
60 "40 "- 88"94 "60 "88 "40 "113 "
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?