Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP 347088/388 kaivon mutteri, kierrekoko 10-32, pituus 0.665 tuumaa, 10 pk | AH9KHN 3ZLW1

POP 347088/388 kaivon mutteri, kierrekoko 10-32, pituus 0.665 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AH9KHN Malli: 347088/388Ristiviite: 3ZLW1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo pähkinä
Rungon halkaisija0.377 "
Suorittaa loppuunSuojajauhe
Grip-alue0.035 - 0.232 "
Pää Dia.0.562 "
Reiän koko0.377 "
Pituus0.665 "
MateriaaliKumi, klorofreeni
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP 347088/388 kaivon mutteri, kierrekoko 10-32, pituus 0.665 tuumaa, 10 pk
€12.98 /pakkaus