Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP 347008/351 kaivon mutteri, 3/8-16 kierrekoko, 1.062 tuuman pituus, 5 pk | AH9KHH 3ZLV3

POP 347008/351 kaivon mutteri, kierrekoko 3/8-16, pituus 1.062 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AH9KHH Malli: 347008/351Ristiviite: 3ZLV3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo pähkinä
Rungon halkaisija0.750 "
Suorittaa loppuunSuojajauhe
Grip-alue0.015 - 0.437 "
Pää Dia.1.162 "
Reiän koko0.750 "
Pituus1.062 "
MateriaaliKumi, klorofreeni
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP 347008/351 kaivon mutteri, kierrekoko 3/8-16, pituus 1.062 tuumaa, 5 pk
€25.50 /pakkaus