Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP 347030/388 kaivon mutteri, 1/4-20 kierrekoko, 0.829 tuumaa, 10 pk | AH9KHK 3ZLV6

POP 347030/388 kaivon mutteri, kierrekoko 1/4-20, pituus 0.829 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AH9KHK Malli: 347030/388Ristiviite: 3ZLV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo pähkinä
Rungon halkaisija0.500 "
Suorittaa loppuunSuojajauhe
Grip-alue0.031 - 0.187 "
Pää Dia.0.740 "
Reiän koko0.500 "
Pituus0.829 "
MateriaaliKumi, klorofreeni
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0635
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP 347030/388 kaivon mutteri, kierrekoko 1/4-20, pituus 0.829 tuumaa, 10 pk
€16.41 /pakkaus