Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP 347102/388 kaivon mutteri, pituus 0.63 tuumaa, kumi, klorofreeni, kierrekoko 1/4-20, 10 PK | CG8YPM 3ZLW2

POP 347102/388 kaivon mutteri, pituus 0.63 tuumaa, kumi, klorofreeni, kierrekoko 1/4-20, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG8YPM Malli: 347102/388Ristiviite: 3ZLW2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo pähkinä
Rungon halkaisija0.5 "
Suorittaa loppuunSuojajauhe
Grip-alue0.015 - 0.157 "
Pää Dia.0.63 "
Reiän koko0.5 "
Pituus0.63 "
MateriaaliKumi, klorofreeni
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP 347102/388 kaivon mutteri, pituus 0.63 tuumaa, kumi, klorofreeni, kierrekoko 1/4-20, 10 PK
€15.93 /pakkaus