Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP 347042/666 kaivon mutteri, kierrekoko 6-32, pituus 0.499 tuumaa, 25 pk | AH9KHM 3ZLV8

POP 347042/666 kaivon mutteri, kierrekoko 6-32, pituus 0.499 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH9KHM Malli: 347042/666Ristiviite: 3ZLV8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo pähkinä
Rungon halkaisija0.312 "
Suorittaa loppuunSuojajauhe
Grip-alue0.015 - 0.156 "
Pää Dia.0.452 "
Reiän koko0.312 "
Pituus0.499 "
MateriaaliKumi, klorofreeni
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP 347042/666 kaivon mutteri, kierrekoko 6-32, pituus 0.499 tuumaa, 25 pk
€24.10 /pakkaus