Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP 347068/388 kaivon mutteri, pituus 1.051 tuumaa, kumi, klorofreeni, 1/4-20 kierrekoko, 10PK | CG8YPL 3ZLV9

POP 347068/388 kaivon mutteri, pituus 1.051 tuumaa, kumi, klorofreeni, kierrekoko 1/4-20, 10 PK

Varastossa
Tuote: CG8YPL Malli: 347068/388Ristiviite: 3ZLV9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo pähkinä
Rungon halkaisija0.5 "
Suorittaa loppuunSuojajauhe
Grip-alue0.250 - 0.457 "
Pää Dia.0.635 "
Reiän koko0.5 "
Pituus1.051
MateriaaliKumi, klorofreeni
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP 347068/388 kaivon mutteri, pituus 1.051 tuumaa, kumi, klorofreeni, kierrekoko 1/4-20, 10 PK
€20.49 /pakkaus