Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POP 347034/351 kaivon mutteri, 5/16-18 kierrekoko, 0.725 tuuman pituus, 5 pk | AH9KHL 3ZLV7

POP 347034/351 kaivon mutteri, kierrekoko 5/16-18, pituus 0.725 tuumaa, 5 pk

Varastossa
Tuote: AH9KHL Malli: 347034/351Ristiviite: 3ZLV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNo pähkinä
Rungon halkaisija0.620 "
Suorittaa loppuunSuojajauhe
Grip-alue0.015 - 0.156 "
Pää Dia.0.875 "
Reiän koko0.625 "
Pituus0.725 "
MateriaaliKumi, klorofreeni
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POP 347034/351 kaivon mutteri, kierrekoko 5/16-18, pituus 0.725 tuumaa, 5 pk
€23.23 /pakkaus