Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 62 12 120 Päätyleikkurit 4-3 / 4 tuumaa | AA2MMV 10T966

KNIPEX 62 12 120 Pihdit 4-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MMV Malli: 62 12 120Ristiviite: 10T966

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyleikkureiden leikkaaminen
Leikkauskapasiteetti / materiaali3/64 "pehmeä, 1/32" keskikova
LeikkaamisreunaHuuhdella
Käsittele väriäPunainen ja sininen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus3 / 8 "
Leuan leveys7 / 16 "
MateriaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
Kokonaispituus4.75 "
Kevään paluuKyllä
Kärjen leveys21 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)1.91
Laivan leveys (cm)4.9
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKahvan tyyppiLeuan leveysMateriaaliKokonaispituusKevään paluuHinta
KNIPEX 99 10 300 päätyleikkurit 12 tuumaa | AA2FRP 10G364 99 10 3003/16 "pehmeäMustaMusta Atramentized-Korkeahiilinen työkaluteräs12 "Ei€75.13
KNIPEX 99 11 300 päätyleikkurit 12 tuumaa | AA2FRQ 10G365 99 11 3003/16 "pehmeäpunainenergonominen-Korkeahiilinen työkaluteräs12 "Ei€80.09
KNIPEX 61 02 200 Päätyleikkaus Nipper Center Cut 8 In | AA2MMU 10T965 61 02 2001/4 "pehmeä, lanka, 5/32" keskikova, 9/64 "kova, 1/8" pianolanka-ergonominen----€144.81
KNIPEX 67 01 140 päätyleikkurit 5-1 / 2 tuumaa | AA2MMW 10T969 67 01 1405/32 "pehmeä, 1/8" keskikova, 5/64 "kova, 1/16" pianopunainenergonominen-Kromi-vanadiiniteräs5.5 "Ei€84.74
KNIPEX 67 01 160 Päätyleikkurit 6-1/4 tuumaa | AA2MMX 10T970 67 01 1605/32 "pehmeä, 9/64" keskikova, 7/64 "kova, 5/64" pianopunainenergonominen-Kromi-vanadiiniteräs6.25 "Ei€81.61
KNIPEX 67 01 päätyleikkurit 200 tuumaa | AA8MMY 2T10 67 01 2005/32 "pehmeä, 11/64" keskikova, 1/8 "kova, 7/64" pianopunainenergonominen-Kromi-vanadiiniteräs8"Ei€98.77
KNIPEX 68 01 160 päätyleikkurit 6-1 / 4 tuumaa | AA2MMZ 10T972 68 01 16013/32 "pehmeä, 9/32" keskikova, 1/4 "kovapunainenergonominen-Korkeahiilinen työkaluteräs6.25 "Ei€43.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 62 12 120 Pihdit 4-3/4 tuumaa
€107.22 / yksikkö