IDEAL Eristetty mutterinväännin


Suodattaa
Terän materiaali: Korkeahiilinen työkaluteräs , Kahva: Tyyny Grip , Kahvan väri: Keltainen, musta pito , Kahvan muotoilu: Tyyny Grip , Kipinöimätön: Ei , Kokonaispituus: 9.25 " , SAE tai Metric: SAE , Shank: Pyöreä , Varren pituus: 5" , Varren materiaali: Palonkestävä kestomuovi , Varren tyyppi: Kiinteä pyöreä , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliHexKuusiokokoHinta (ei alv)
A
35-9296
1 / 2 "1 / 2 "€45.89
B
35-9291
1 / 4 "1 / 4 "€39.27
C
35-9290
3 / 16 "3 / 16 "€38.55
D
35-9292
5 / 16 "5 / 16 "€38.76
A
35-9295
7 / 16 "7 / 16 "€44.80
A
35-9297
9 / 16 "9 / 16 "€46.50
E
35-9293
11 / 32 "11 / 32 "€39.47

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?