Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 99 01 300 Pihdit 12 tuumaa | AA2FRN 10G363

KNIPEX 99 01 300 Pihdit 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2FRN Malli: 99 01 300Ristiviite: 10G363

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyleikkureiden leikkaaminen
LeikkaamisreunaHuuhdella
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppiergonominen
MateriaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
Kokonaispituus12 "
Kevään paluuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäKahvan tyyppiKokonaispituusHinta
KNIPEX 99 00 päätyleikkurit 200 tuumaa | AA8FRD 2G10 99 00 200MustaMusta Atramentized8"€46.58
KNIPEX 99 00 päätyleikkurit 220-8 / 3 tuumaa | AA4FRE 2G10 99 00 220MustaMusta Atramentized8.75 "€45.02
KNIPEX 99 00 päätyleikkurit 250 tuumaa | AA10FRF 2G10 99 00 250MustaMusta Atramentized10 "€46.70
KNIPEX 99 00 280 päätyleikkurit 11 tuumaa | AA2FRG 10G357 99 00 280MustaMusta Atramentized11 "€56.19
KNIPEX 99 00 300 päätyleikkurit 12 tuumaa | AA2FRH 10G358 99 00 300MustaMusta Atramentized12 "€58.09
KNIPEX 99 01 200 päätyleikkurit 8 tuumaa | AA2FRJ 10G359 99 01 200punainenergonominen8"€44.85
KNIPEX 99 01 Päätyleikkurit 220-8 / 3 tuumaa | AA4FRK 2G10 99 01 220punainenergonominen8.75 "€47.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 99 01 300 Pihdit 12 tuumaa
€63.20 / yksikkö