Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 50 01 160 päätypihdit 6-1/4 tuumaa pituus punainen | AH8GYK 38TG75

KNIPEX 50 01 160 Pihdit, 6-1/4 tuuman pituus, punainen

Varastossa
Tuote: AH8GYK Malli: 50 01 160Ristiviite: 38TG75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPään leikkauspihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali5/64 "pehmeä, kynsilanka
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppiMuovipinnoitettu
Leuan pituus3 / 32 "
Leuan leveys5 / 64 "
MateriaaliMusta sidottu teräs
Maks. Leuan avaaminen7 / 8 "
Kokonaispituus6.25 "
Kevään paluuEi
Kärjen leveys5 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2359
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäLeuan pituusLeuan leveysMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusKärjen leveysHinta
KNIPEX 50 00 210 päätypihdit 8-17/64 tuumaa pituus | AH8GYJ 38TG71 50 00 2105/64 "pehmeä, kynsilankapunainen1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8 17 / 64 "1 3 / 64 "€49.88
KNIPEX 50 01 Päätyleikkauspihdit 180-7 / 1 tuuman pituus punainen | AH4GYL 8TG38 50 01 1805/64 "pehmeä, kynsilankapunainen3 / 32 "59 / 64 "7 / 8 "7.25 "3 / 32 "€46.76
KNIPEX 50 01 210 Leikkauspihdit 8-1 / 4 tuuman pituus | AH8GYM 38TG77 50 01 2103/32 "pehmeä, kynsilankapunainen1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8.25 "1 3 / 64 "€52.97
KNIPEX 50 01 225 päätypihdit 9 tuuman pituus punainen | AH8GYN 38TG78 50 01 2253/32 "pehmeä, kynsilankapunainen1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "9"1 3 / 64 "€61.32
KNIPEX 50 01 250 päätypihdit 10 tuuman pituus punainen | AH8GYP 38TG79 50 01 2503/32 "pehmeä, kynsilankapunainen1.5 "1 3 / 64 "1.5 "10 "1 3 / 64 "€68.79
KNIPEX 51 01 210 päätypihdit 8-1/4 tuumaa pituus punainen | AH8GYR 38TG81 51 01 2103/32 "pehmeä, kynsilankapunainen1.5 "1 3 / 64 "1-1 / 64 "8.25 "1 3 / 64 "€57.20
KNIPEX 55 00 300 Päätyleikkauspihdit 12 tuuman pituus musta | AH8GYT 38TG82 55 00 3003/32 "pehmeä, kynsilankaMusta63 / 34 "2.125 "1"12 "3 / 32 "€137.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 50 01 160 Pihdit, 6-1/4 tuuman pituus, punainen
€46.28 / yksikkö