Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 64 32 120 ESD ESD-leikkauspihdit 4-3/4 tuumaa Pituus 7/16 tuumaa | AH8JTA 38UT76

KNIPEX 64 32 120 ESD ESD-pään leikkauspihdit 4-3/4 tuumaa pituus 7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8JTA Malli: 64 32 120 ESDRistiviite: 38UT76

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-leikkurit
Käsittele väriäPunainen ja sininen
Kahvan tyyppiMonikomponenttiset kahvat
Leuan pituus9 / 32 "
Leuan leveys7 / 16 "
MateriaaliKorkea erikoistyökaluteräs
Kokonaispituus4.75 "
Kevään paluuKyllä
Kärjen leveys1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0921
Laivan korkeus (cm)1.8
Laivan pituus (cm)12.5
Laivan leveys (cm)5.79
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäsittele väriäLeuan pituusLeuan leveysKokonaispituusKärjen leveysHinta
KNIPEX 64 12 115 ESD ESD-leikkauspihdit 4-1/2 tuumaa Pituus 7/16 tuumaa | AH8JRZ 38UT75 64 12 ESDPunainen ja sininen9 / 32 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€126.67
KNIPEX 64 62 ESD ESD-leikkauskärjet 120-4 / 3 tuuman pituus 4/3 tuumaa | AH8JTB 8UT38 64 62 ESDSininen / harmaa47 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "€143.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 64 32 120 ESD ESD-pään leikkauspihdit 4-3/4 tuumaa pituus 7/16 tuumaa
€138.86 / yksikkö