Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 78 61 tarkkuuskärjet 125 tuumaa | AA5MPL 2U10

KNIPEX 78 61 125 tarkkuuspihdit 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MPL Malli: 78 61 125Ristiviite: 10U012

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuskärjet
Leikkauskapasiteetti / materiaali1/16 "pehmeä, 5/64" kova
LeikkaamisreunaHuuhdella
Käsittele väriäPunainen ja sininen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus23 / 64 "
MateriaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
Kokonaispituus5"
Kevään paluuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)12.5
Laivan pituus (cm)1.3
Laivan leveys (cm)4.8
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliHinta
KNIPEX 78 71 tarkkuuspuristimet 125 tuumaa | AA5MPN 2U10 78 71 1251/16 "pehmeä, 3/64" keskikova,€73.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 78 61 125 tarkkuuspihdit 5 tuumaa
€66.91 / yksikkö