Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 90 61 16 lovipihdit 10 tuumaa | AA2MVD 10U130

KNIPEX 90 61 16 lovipihdit 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MVD Malli: 90 61 16Ristiviite: 10U130

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLovipihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali16 x 32 mm
LeikkaamisreunaHuuhdella
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppiergonominen
MateriaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
Kokonaispituus10 "
Kevään paluuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)1.7
Laivan pituus (cm)24.99
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkauskapasiteetti / materiaaliHinta
KNIPEX 90 61 20 lovipihdit 10 tuumaa | AA2MVE 10U131 90 61 2020 x 29 mm€165.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 90 61 16 lovipihdit 10 tuumaa
€160.36 / yksikkö