Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 78 41 125 tarkkuuspihdit 5 tuumaa | AA2MPK 10U011

KNIPEX 78 41 125 tarkkuuspihdit 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MPK Malli: 78 41 125Ristiviite: 10U011
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
€70.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkkuuskärjet
Leikkauskapasiteetti / materiaali1/32 "pehmeä
LeikkaamisreunaHuuhdella
Käsittele väriäPunainen ja sininen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuan pituus23 / 64 "
MateriaaliKorkeahiilinen työkaluteräs
Kokonaispituus5"
Kevään paluuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.3
Laivan pituus (cm)13
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkauskapasiteetti / materiaaliKäsittele väriäKevään paluuKahvan tyyppiLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliHinta
KNIPEX 78 31 tarkkuuspuristimet 125 tuumaa | AA5MPJ 2U10 78 31 1255"1/32 "pehmeäPunainen ja sininenKylläergonominen23 / 64 "-Korkeahiilinen työkaluteräs€67.83
KNIPEX 78 81 125 tarkkuuspihdit 5 tuumaa | AA2MPQ 10U016 78 81 1255"1/64 - 1/16 "pehmeä, 3/64" keskikova, 1/32 "kovaPunainen ja sininenKylläergonominen23 / 64 "-Korkeahiilinen työkaluteräs€67.28
KNIPEX 78 91 125 tarkkuuspihdit 5 tuumaa | AA2MPR 10U017 78 91 1255"1/64 - 1/16 "pehmeä, 3/64" keskikova, 1/32 "kovaPunainen ja sininenKylläergonominen23 / 64 "-Korkeahiilinen työkaluteräs€75.88
KNIPEX 99 10 250 tarkkuuspihdit 10 tuuman pituus musta | AH8GZE 38TG95 99 10 25010 "1/8" Naulalanka tappi, 5/64" kuparimuoviMustaEiMuovipinnoitettu29 / 32 "2 1 / 16 "Musta sidottu teräs€67.13
KNIPEX 99 11 250 tarkkuuspihdit 10 tuuman pituus punainen | AH8GZF 38TG96 99 11 25010 "1/8" Naulalanka tappi, 5/64" kuparimuovipunainenEiMuovipinnoitettu29 / 32 "2 1 / 16 "Musta sidottu teräs€68.75
KNIPEX 99 14 250 tarkkuuspihdit 10 tuuman pituus harmaa | AH8GZG 38TG97 99 14 25010 "1/8" Naulalanka tappi, 5/64" kuparimuoviHarmaaEiNikkelipinnoitettu29 / 32 "2 1 / 16 "Musta sidottu teräs€76.05
KNIPEX 99 14 300 tarkkuuspihdit 12 tuuman pituus harmaa | AH8GZH 38TG98 99 14 30012 "5/32" Naulalanka tappi, 5/64" kuparimuoviHarmaaEiNikkelipinnoitettu63 / 34 "2.125 "Musta sidottu teräs€91.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 78 41 125 tarkkuuspihdit 5 tuumaa
€70.44 / yksikkö