TORK Valonohjainten valaistus

Valoherkät kytkimet, joita käytetään yhdessä perinteisten valaistusratkaisujen kanssa sytyttämään valot automaattisesti hämärässä ja pois päältä aamunkoitteessa. Siinä on läpinäkyvä polypropeeni / akryylikotelo. Saatavana 105-130, 120, 208-240, 208-277 ja 480VAC -vaihtoehtoina

Suodattaa

TORK -

Valokuvaohjaimet

Tork -valonohjaimet on suunniteltu automaattisesti vaihtamaan valaistusjärjestelmiä kaduilla, moottoriteillä, suurilla teollisuusalueilla ja pysäköintialueilla. Näissä elektronisissa valvontalaitteissa on kevyt UV-stabiloitu polypropeeni / polykarbonaattirakenne, joka on varustettu raskaalla kotelolla ja pikakiinnitysreleillä, jotka vähentävät kytkeytymistä. Niissä on kääntyvien lukkojen asennusrakenne, joka varmistaa turvallisen ja vaivattoman asennuksen, ja ne ovat saatavana SPST- ja DPST-yhteystiedoista Raptor Supplies.

TyyliMalliJänniteVäriYhteydenottolomakeLeveysSyvyysKoteloPituusMaks. TehoHinta (ei alv)
A5403A105 - 130 VACBeige / harmaaDPST5.25 "4.625 "Emali / polypropeeni / akryyli8 15 / 16 "3600€569.39
B5237-UL105 - 130 VACsininenSPST3.187 "2"polykarbonaatti3.187 "1000€44.07
C5404A208 ja 240Beige / sininenDPST5.25 "4.625 "Emali / polypropeeni / akryyli8 15 / 16 "3600€396.17
TORK -

Photocontrol, uppo- / laatikkoasennus

TyyliMalliSyvyysPituusMaks. TehoJänniteLeveysHinta (ei alv)
A30001.5 "2"2000120 VAC1"€24.33
A30021.5 "2"3470 ja 4620208 - 277 VAC1"€29.12
B30101.625 "4.5 "2000120 VAC2.75 "€26.64
TyyliMalliMaks. TehoJänniteHinta (ei alv)
A20002000120 VAC€35.32
A2000-23470 ja 4620208 - 277 VAC€41.12
TORK -

Photocontrol, 180 astetta kääntyvä, 1/2 "putkiasennus

TyyliMalliVäriSyvyysPituusMaks. TehoJänniteLeveysHinta (ei alv)
A2001Harmaa1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625€29.32
A2002Harmaa1.625 "4.5 "3470 ja 4620208 - 277 VAC1.625€48.89
B2021Harmaa1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 - 1 5/8 "€46.55
B2022Harmaa1.625 "4.875 "3470 ja 4620208 - 277 VAC1 1/4 - 1 5/8 "€50.19
C2018Rusketus2.5 "3.5 "7500480 VAC1.75 "€66.08
TORK -

Valonohjainten valaistus

TyyliMalliHinta (ei alv)
AZSS480€67.67
BRKP201€23.13
CRKP504€24.99
DZTL480€59.18
ERKP301€23.13
FRKP221€24.68
GZS124€40.62
HZSS124€44.49
I2129A€56.24
JRKP503€23.13
K2119A€54.89
LRKP203€26.51
MZSSP124€44.49

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?