Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK 5404A Photocontrol Kääntölukko 208 - 240 | AD8EVR 4JNU6

TORK 5404A Photocontrol Kääntölukko 208 - 240

Varastossa
Tuote: AD8EVR Malli: 5404ARistiviite: 4JNU6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€396.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriBeige / sininen
YhteydenottolomakeDPST
Syvyys4.625 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä5: 1-suhde
Jalkakynttilät päällä1.5
KoteloEmali / polypropeeni / akryyli
Pituus8 15 / 16 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet40
Maks. Hehkulamput14.4 ja 12.5
Maks. Teho3600
AsennusKäännä lukko
NEMA-luokitus3R
AsetusPäällä hämärässä, pois aamunkoitteessa
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite208 ja 240
Leveys5.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 360 astetta säädettävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVäriYhteydenottolomakeLeveysSyvyysKoteloPituusMaks. TehoHinta
TORK 5403A Photocontrol Turn-Lock 105 - 130 VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105 - 130 VACBeige / harmaaDPST5.25 "4.625 "Emali / polypropeeni / akryyli8 15 / 16 "3600€569.39
TORK 5237-UL Photocontrol-lukitus 105 - 130 VAC | AG2BYA 31EK23 5237-UL105 - 130 VACsininenSPST3.187 "2"polykarbonaatti3.187 "1000€44.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK 5404A Photocontrol Kääntölukko 208 - 240
€396.17 / yksikkö