Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK 3010 Photocontrol -huuhtelu- tai kytkentärasia 120vac | AD8EVC 4JNR2

TORK 3010 Photocontrol huuhtelu- tai kytkentärasia 120vac

Varastossa
Tuote: AD8EVC Malli: 3010Ristiviite: 4JNR2
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
€25.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriMusta
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys1.625 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä3 ja 15
Jalkakynttilät päällä1 ja 5
KoteloLexan (R)
Pituus4.5 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet15
Maks. Hehkulamput16.7
Maks. Teho2000
AsennusHuuhtele / laatikko
NEMA-luokitusEi arvioitu
AsetusPäällä hämärässä, pois aamunkoitteessa
Temp. alue-40 - 140 astetta F
Jännite120 VAC
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Säänkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusMaks. TehoJänniteLeveysHinta
TORK 3000 Photocontrol -huuhtelu 120vac | AD8EVA 4JNP9 30001.5 "2"2000120 VAC1"€25.71
TORK 3002 Photocontrol Flush 208 - 277vac | AD8EVB 4JNR1 30021.5 "2"3470 ja 4620208 - 277 VAC1"€28.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK 3010 Photocontrol huuhtelu- tai kytkentärasia 120vac
€25.58 / yksikkö