Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst | AF7YUN 23NX06

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst

Varastossa
Tuote: AF7YUN Malli: 2018Ristiviite: 23NX06
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
€67.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriRusketus
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys2.5 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä3 ja 15
Jalkakynttilät päällä1 ja 5
KoteloLexan (R)
Pituus3.5 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet10
Maks. Hehkulamput15
Maks. Teho7500
Asennus180 astetta kääntyvä, 1/2 "putki
NEMA-luokitusEi arvioitu
AsetusHämärästä aamunkoittoon
Temp. alue-40 - 140 astetta F
Jännite480 VAC
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536507000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Läpikuultava kupoli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusMaks. TehoJänniteLeveysHinta
TORK 2001 Photocontrol 1/2 tuuman putkihuuhtelu 120vac | AD8EUW 4JNP5 2001Harmaa1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625€30.69
TORK 2002 Photocontrol 1/2 tuuman kaapelihuuhtelu 208 - 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002Harmaa1.625 "4.5 "3470 ja 4620208 - 277 VAC1.625€40.64
TORK 2021 Photocontrol 1/2 tuuman kaapelihuuhtelu 120vac | AD8EUY 4JNP7 2021Harmaa1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 - 1 5/8 "€38.56
TORK 2022 Photocontrol 1/2 tuuman kaapelihuuhtelu 208 - 277vac | AD8EUZ 4JNP8 2022Harmaa1.625 "4.875 "3470 ja 4620208 - 277 VAC1 1/4 - 1 5/8 "€43.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst
€67.95 / yksikkö