Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK 2119A Photocontrol, 120/208 - 277VAC, 2000 W Max. Watti, 16.7 A Max. 1.0 - 5.0 | CU6UMB 483A24

TORK 2119A Photocontrol, 120/208 to 277VAC, 2000 W Max. Watt, 16.7 A Max. 1.0 to 5.0

Varastossa
Tuote: CU6UMB Malli: 2119ARistiviite: 483A24

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€58.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TORK ZS124 Photocontrol, 120 - 277 VAC, 1000 W Max. Watti, 15 A Max. Hehkulamput | CU6ULY 56GL46 ZS124€46.80
TORK ZSS124 Photocontrol, 120 - 277 VAC, 2, 220 W Max. Watti, 15 A Max. Hehkulamput | CU6ULZ 56GL48 ZSS124€49.97
TORK 2129A Photocontrol, 120/208 - 277VAC, 1, 800 W Max. wattia, 8.3 A max. Hehkulamput, 1.5 | CU6UMA 615T90 2129A€63.74
TORK ZTL480 Photocontrol, 480VAC, 2, 220 W Max. Watti, 15 A Max. 8 A Max. Painolastivahvistimet | CU6UMC 56GL50 ZTL480€61.95
TORK ZSS480 Photocontrol, 480VAC, 2, 220 W Max. Watti, 15 A Max. 8 A Max. Painolastivahvistimet | CU6UMD 56GL49 ZSS480€74.41
TORK RKP301 Photocontrol, Pylväsasennuspainike, Led/Cfl | CU6UME 105H33 RKP301€26.38
TORK RKP221 Photocontrol, varsikiinnityskynä, Led/Cfl | CU6UMF 105H32 RKP221€24.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK 2119A Photocontrol, 120/208 to 277VAC, 2000 W Max. Watt, 16.7 A Max. 1.0 to 5.0
€58.18 / yksikkö