Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK 5237-UL Photocontrol-lukitus 105 - 130 VAC | AG2BYA 31EK23

TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC

Varastossa
Tuote: AG2BYA Malli: 5237-ULRistiviite: 31EK23

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
Värisininen
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys2"
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä2.25
Jalkakynttilät päällä1.5
Kotelopolykarbonaatti
Pituus3.187 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet15
Maks. Hehkulamput8.3
Maks. Teho1000
AsennusKäännä lukko
NEMA-luokitusEi arvioitu
AsetusHämärästä aamunkoittoon
Temp. alue-40 - 158 astetta F
Jännite105 - 130 VAC
Leveys3.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)6.83
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8536507000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kolmas osapuoli listattu LED-valaistukseen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVäriYhteydenottolomakeLeveysSyvyysKoteloPituusMaks. TehoHinta
TORK 5403A Photocontrol Turn-Lock 105 - 130 VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105 - 130 VACBeige / harmaaDPST5.25 "4.625 "Emali / polypropeeni / akryyli8 15 / 16 "3600€569.39
TORK 5404A Photocontrol Kääntölukko 208 - 240 | AD8EVR 4JNU6 5404A208 ja 240Beige / sininenDPST5.25 "4.625 "Emali / polypropeeni / akryyli8 15 / 16 "3600€396.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC
€44.07 / yksikkö