Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TORK 2021 Photocontrol 1/2 tuuman kaapelihuuhtelu 120vac | AD8EUY 4JNP7

TORK 2021 Photocontrol 1/2 tuuman putkihuuhtelu 120vac

Varastossa
Tuote: AD8EUY Malli: 2021Ristiviite: 4JNP7
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
€46.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValokontrolli
VäriHarmaa
YhteydenottolomakeSPST
Syvyys1.625 "
Kotelon tyyppiSadetiivis
Jalkakynttilät pois päältä3 ja 15
Jalkakynttilät päällä1 ja 5
KoteloLexan (R)
Pituus4.875 "
Maks. Liitäntälaitteiden vahvistimet15
Maks. Hehkulamput16.7
Maks. Teho2000
Asennus180 astetta kääntyvä, 1/2 "putki
NEMA-luokitusEi arvioitu
AsetusPäällä hämärässä, pois aamunkoitteessa
Temp. alue-40 - 140 astetta F
Jännite120 VAC
Leveys1 1/4 - 1 5/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.64
Laivan pituus (cm)5.56
Laivan leveys (cm)4.76
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vedenpitävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusMaks. TehoJänniteLeveysHinta
TORK 2001 Photocontrol 1/2 tuuman putkihuuhtelu 120vac | AD8EUW 4JNP5 2001Harmaa1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625€29.32
TORK 2002 Photocontrol 1/2 tuuman kaapelihuuhtelu 208 - 277vac | AD8EUX 4JNP6 2002Harmaa1.625 "4.5 "3470 ja 4620208 - 277 VAC1.625€48.89
TORK 2022 Photocontrol 1/2 tuuman kaapelihuuhtelu 208 - 277vac | AD8EUZ 4JNP8 2022Harmaa1.625 "4.875 "3470 ja 4620208 - 277 VAC1 1/4 - 1 5/8 "€50.19
TORK 2018 Photocontrol Swivel 480v Spst | AF7YUN 23NX06 2018Rusketus2.5 "3.5 "7500480 VAC1.75 "€66.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TORK 2021 Photocontrol 1/2 tuuman putkihuuhtelu 120vac
€46.55 / yksikkö