REELCRAFT Polttoaineletkukelat, F80000 -sarja


Suodattaa
laakerit: Pysyvästi voideltu , Aseman tyyppi: Kevään paluu , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Letkun sisäläpimitta: 3 / 4 " , Letkun materiaali: Synteettinen kumi , Max. Paine: 250 psi , Kokonaiskorkeus: 25.375 " , Kokonaispituus: 24 " , Kelan sisääntulo: 3/4 "(F) NPT , Tiivisteen tyyppi: Vitoton
TyyliMallipistorasiaLetkuLetku päättyykokonaisleveysPainePainoLetkutunnusLetkun pituusHinta (ei alv)
A
F83050 OLP1
--3/4 "(M) NPT10.5 "--Kyllä50ft.€1,409.97
B
FD83000 OLP1
--3/4 "FNPT14.25 "--Ei75ft.€1,390.97
C
FD84000 OLP
1 "NPT (F)Ei--500 Psi84 lbs.1"50ft.€1,173.33
Tarjouspyyntö
C
FD84035 OLP
1 "NPT (F)Kyllä1 "NPT (M)-50 psi94 paunaa.1"35ft.€1,662.44
Tarjouspyyntö
D
FD84050 OLP
1 "NPT (F)Kyllä1 "NPT (M)-50 psi115 paunaa.1"50ft.€1,587.60
Tarjouspyyntö
D
F83050 OLP
3/4 "NPT (F)Kyllä3/4 "NPT (M)-50 psi89 paunaa.3 / 4 "50ft.€1,511.43
C
F83000 OLP
3/4 "NPT (F)Ei--500 Psi74 paunaa.3 / 4 "50ft.€1,012.96
Tarjouspyyntö
C
FD83075 OLP
3/4 "NPT (F)Kyllä3/4 "NPT (M)-50 psi115 paunaa.3 / 4 "75ft.€1,905.65
Tarjouspyyntö
E
FD83000 OLP
3/4 "NPT (F)Ei--500 Psi82 paunaa.3 / 4 "75ft.€1,245.49
Tarjouspyyntö

Polttoaineletkukelat, F80000 -sarja

Reelcraftin polttoaineensyöttöletkukeloissa on täyden virtauksen kääntyminen ja vankka lukitusmekanismi, joka pitää letkun kätevästi halutulla työpituudella. Ne on varustettu Viton-tiivisteillä, jotka tarjoavat vahvuutta ja ovat ihanteellisia liikkuviin ja pysyvästi asennettaviin sovelluksiin. Näihin yksiköihin voidaan asentaa letkuja, joiden pituus vaihtelee 35 - 75 jalkaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?