STARRETT Mikrometrien sisällä

Käytetään mittaamaan eri esineiden sisämitat, mukaan lukien reiän halkaisija ja uran leveys. Voi mitata halkaisijat 1 tuuman välein 0.0001 tuuman tarkkuudella 0.00005 tuuman tarkkuudella

Suodattaa

STARRETT -

Sisällä Groove-mikrometrit

TyyliMallialasinalueKarasormustinHinta (ei alv)
A701AKaareva0.5 - 1.5 "KaarevaKitka€1,226.68
A701BKaareva1.5 - 2.5 "KaarevaKitka€1,343.38
B260ZLevy0.05 - 1.05 "Levytavallinen€741.20
STARRETT -

Sisäiset mikrometrisarjat

Starrettin sisämikrometrisetit soveltuvat renkaiden sisähalkaisijoiden mittaamiseen, jarrusatulat säätöön, mittareiden, sylinterien ja yhdensuuntaisten pintojen vertailuun. Niissä on karkaistusta teräksestä valmistettu alasin, jossa on sileä pinta, joka mahdollistaa työkappaleen turvallisen pitämisen ja tarkan mittauksen sekä lukujen nopean lukemisen tarkkoja mittauksia varten. Nämä sarjat toimitetaan kestävässä kantolaukussa turvallisen säilytyksen ja kannettavuuden takaamiseksi, ja joissakin malleissa on eristetyt tangot ja karkaistu teräskara kestävyyden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä sisämikrometrisarjoja, saatavana 0.250 ja 0.375 tuuman sauvan halkaisijana.

TyyliMallieräalueHinta (ei alv)
A823AZMikrometrin sisällä1-1 / 2 - 8 "€681.56
A823BZMikrometrin sisällä1-1 / 2 - 12 "€817.32
BS78XTEZSisäinen mikrometrisarja-€6,117.65
C124DZSisäinen mikrometrisarja-€1,703.73
DS78XTCZSisäinen mikrometrisarja-€2,718.77
BS78XTFZSisäinen mikrometrisarja-€8,331.80
ES78XTDZSisäinen mikrometrisarja-€3,941.15
F124MDZSisäinen mikrometrisarja-€1,728.21
STARRETT -

Mikrometrien sisällä

Starrettin sisämikrometrit käyttävät vaihdettavia sauvoja putkien, putkien, sylinterien, renkaiden ja reikien sisämittojen mittaamiseen. Nämä mikrometrit on varustettu tangoilla, joissa on eristetyt kädensijat, jotka minimoivat lämmön aiheuttaman laajenemisen. Ne on integroitu hiottuteräksisiin tukikauluksiin, jotka on sijoitettu V-uriin mittausalueen hienosäätöä varten, kun niitä käytetään vaaka-asennossa. Valitse laajasta valikoimasta näitä sisämikrometrejä, joita on saatavana 0.25, 0.375 ja 0.625 tuuman sauvan halkaisijalla.

TyyliMallialasineräalueRod Dia.KaraHinta (ei alv)
A128AZKaarevaSisäinen mikrometrisarja6 - 7 "0.625 "-€5,436.83
B823DZKaarevaSisäinen mikrometrisarja4 - 32 "0.375 "-€1,162.77
C700AKaarevaMikrometrin sisällä0.2 - 1.2 "-Kaareva€825.14
D700BTasainenMikrometrin sisällä1 - 2 "-Tasainen€873.57
E823CZTasainenSisäinen mikrometrisarja4 - 24 "0.375 "-€1,054.94
STARRETT -

Sisäiset mikrometrisarjat

TyyliMallieräalueRod Dia.Hinta (ei alv)
A823EZMikrometrin sisällä4 - 40 "0.375 "€1,220.65
B124BZSisäinen mikrometrisarja2 - 12 "0.25 "€681.52
B124AZSisäinen mikrometrisarja2 - 8 "0.25 "€611.11
STARRETT -

Sisäinen mikrometrisarja 8 - 32 tuumaa

MallieräHinta (ei alv)
124CZAE6MVQ€1,276.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?