SOLER & PALAU Inline-kanavatuulettimet

Ihanteellinen ahtaissa tiloissa, kuten hotellihuoneissa, pesuhuoneissa, sairaaloissa, laboratorioissa, jne. Sisältää sekavirtauskanavapuhaltimet, keskipakokanavapuhaltimet ja kanavapuhaltimien pakosarjat

Suodattaa

SOLER & PALAU -

Inline keskipakoinen kanavapuhallin

TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.KorkeusPituusHinta (ei alv)
AKIT-PV100X9615314680344"7.625 "9.5 "€315.41
BPV-100X9615314680344"7.625 "9.5 "€299.01
CKIT-PV100X-DV9615314680344"7.625 "9.5 "€369.32
DPV-125X11020619788335"7.625 "9.5 "€302.40
DPV-150X2333903741931106"8.5 "13.125 "€372.49
CKIT-PV200-DV239402383179858"8.5 "13.125 "€510.23
DPV-200X3605445263122308"8.5 "13.125 "€529.75
DPV-250X45061860439029710 "8.5 "13.125 "€601.93
DPV-315X62294291950839012 "9 1 / 16 "15 15 / 16 "€812.67
SOLER & PALAU -

Mixed Flow -kanavapuhallin

TyyliMalliCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Laipan leveysKorkeusAsumisen viimeistelyKoteloHinta (ei alv)
ATD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitekestomuovi€480.76
BKIT-TD100-101/9785/814"1"--kestomuovi€217.95
CKIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--kestomuovi€359.44
DKIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--kestomuovi€417.70
ETD-125-197/149168/1105"1.125 "--kestomuovi€229.04
ATD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitekestomuovi€585.44
ETD-100-101/9785/814"1"--kestomuovi€182.82
ETD-150-293/218273/1936"1.125 "--kestomuovi€313.45
ETD-200-538/476495/4228"1.25 "--kestomuovi€399.77
FTD-250245/65754/541715/47510 "1.5 "-EpoksiMetalli€711.78
FTD-315255/551050/751990/67012 "2"-EpoksiMetalli€836.63
SOLER & PALAU -

Kanavapuhaltimen pakosarja

TyyliMalliHinta (ei alv)
AKIT-TD150H€647.96
BKIT-TD150L€728.74
CKIT-TD150F€647.96
SOLER & PALAU -

In-Line kanavatuuletin, 153 cfm Max, 4 tuuman kokoinen kanava, 84 W, 120 V AC, 1 Ph, IP44

MallieräHinta (ei alv)
PV_DEDPVCU3CGM€730.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?