Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SOLER & PALAU TD-100 -virtauskanavapuhallin 9-1 / 8 tuuman pituinen pallo | AC8MNQ 3CGA3

SOLER & PALAU TD-100 sekavirtauskanavatuuletin, 9-1/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC8MNQ Malli: TD-100Ristiviite: 3CGA3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€198.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMixed Flow -kanavapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP101/97
CFM @ 0.125 tuumaa. SP85/81
CFM @ 0.250 tuumaa. SP57/51
CFM @ 0.375 tuumaa. SP19/16
Sopii kanavan halkaisijaan.4"
Laipan leveys1"
Asuminen Dia.5-7 / 16 "
Kotelokestomuovi
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.3-7 / 8 "
Pituus9.125 "
Maks. Vahvistimet0.45
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Maks. Teho26/23
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/25
Moottorin kierrosluku2500/2450
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
VakionopeussovellusValmistaja Nro 1DGV1
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Laipan leveysKorkeusAsumisen viimeistelyKoteloHinta
SOLER & PALAU TD-150S sekavirtauskanavapuhallin 10-13 / 16 tuuman pituus | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitekestomuovi€518.81
SOLER & PALAU TD-200S sekavirtauskanavapuhallinpallo 12-7 / 8 tuuman pituus | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitekestomuovi€631.97
SOLER & PALAU KIT-TD100 -yhdistelmävirtakanavapuhallin 6 tuuman pituinen pallo | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--kestomuovi€235.90
SOLER & PALAU KIT-TD150 sekavirtakanavapuhallinpallo 8-3 / 8 tuuman pituus | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--kestomuovi€382.49
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV sekavirtauskanavapuhallin 8-3 / 8 tuuman pituus pallo | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--kestomuovi€437.84
SOLER & PALAU TD-125-sekavirtauskanavapuhallin 7-3 / 8 tuuman pituinen pallo | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--kestomuovi€249.15
SOLER & PALAU TD-150-sekavirtauskanavapuhallin 8-3 / 8 tuuman pituinen pallo | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--kestomuovi€330.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLER & PALAU TD-100 sekavirtauskanavatuuletin, 9-1/8 tuuman pituus
€198.46 / yksikkö