SOLER & PALAU KIT-TD150L Kanavatuulettimen pakosarja 7-7/8 tuuman pituus | AF2QBG 6XAT2

SOLER & PALAU KIT-TD150L kanavatuulettimen pakosarja, pituus 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2QBG Malli: KIT-TD150LRistiviite: 6XAT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€728.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavapuhaltimen pakosarja
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP293/218
CFM @ 0.100 tuumaa. SP281/202
CFM @ 0.125 tuumaa. SP273/193
CFM @ 0.200 tuumaa. SP261/171
CFM @ 0.250 tuumaa. SP250/163
CFM @ 0.375 tuumaa. SP227/128
CFM @ 0.400 tuumaa. SP222/119
CFM @ 0.450 tuumaa. SP215/112
CFM @ 0.500 tuumaa. SP206/105
CFM @ 0.600 tuumaa. SP165/70
CFM @ 0.750 tuumaa. SP131/24
CFM @ 0.800 tuumaa. SP110
CFM @ 1.000 tuumaa. SP35
Sopii kanavan halkaisijaan.6"
Laipan leveys1.25 "
Korkeus8.375 "
Asuminen Dia.7-7 / 8 "
Asumisen viimeistelyOff White
Kotelokestomuovi
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.6"
Pituus7.875 "
Maks. Vahvistimet0.542
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Maks. Teho65
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottorin kierrosluku2289
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusKyllä
Jännite120
Leveys7.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10
Laivan korkeus (cm)41.66
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)51.31
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SOLER & PALAU KIT-TD150H Kanavatuulettimen pakosarja Ball 7-7/8 tuumaa pituus | AF2QBH 6XAT3 KIT-TD150H€647.96
SOLER & PALAU KIT-TD150F Kanavatuulettimen pakosarja Pallo 7-7/8 tuumaa Leveys | AF2QBJ 6XAT4 KIT-TD150F€647.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLER & PALAU KIT-TD150L kanavatuulettimen pakosarja, pituus 7-7/8 tuumaa
€728.74 / yksikkö