SOLER & PALAU KIT-TD150 sekavirtakanavapuhallinpallo 8-3 / 8 tuuman pituus | AC8MNN 3CGA1

SOLER & PALAU KIT-TD150 sekavirtauskanavatuulettimen pallo, pituus 8-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MNN Malli: KIT-TD150Ristiviite: 3CGA1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€382.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMixed Flow -kanavapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP293/218
CFM @ 0.125 tuumaa. SP273/193
CFM @ 0.250 tuumaa. SP227/128
CFM @ 0.375 tuumaa. SP227/128
CFM @ 0.500 tuumaa. SP206/105
CFM @ 0.750 tuumaa. SP131/24
CFM @ 1.000 tuumaa. SP35
Sopii kanavan halkaisijaan.6"
Laipan leveys1.125 "
Asuminen Dia.7-7 / 8 "
Kotelokestomuovi
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.5-7 / 8 "
Pituus8.375 "
Maks. Vahvistimet0.54
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Maks. Teho65/54
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/10
Moottorin kierrosluku2300/1700
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
VakionopeussovellusValmistaja Nro 1DGV1
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.365
Laivan korkeus (cm)31.5
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8414901080
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Laipan leveysKorkeusAsumisen viimeistelyKoteloHinta
SOLER & PALAU TD-150S sekavirtauskanavapuhallin 10-13 / 16 tuuman pituus | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitekestomuovi€518.81
SOLER & PALAU TD-200S sekavirtauskanavapuhallinpallo 12-7 / 8 tuuman pituus | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitekestomuovi€631.97
SOLER & PALAU KIT-TD100 -yhdistelmävirtakanavapuhallin 6 tuuman pituinen pallo | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--kestomuovi€235.90
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV sekavirtauskanavapuhallin 8-3 / 8 tuuman pituus pallo | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--kestomuovi€437.84
SOLER & PALAU TD-100 -virtauskanavapuhallin 9-1 / 8 tuuman pituinen pallo | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--kestomuovi€198.46
SOLER & PALAU TD-125-sekavirtauskanavapuhallin 7-3 / 8 tuuman pituinen pallo | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--kestomuovi€249.15
SOLER & PALAU TD-150-sekavirtauskanavapuhallin 8-3 / 8 tuuman pituinen pallo | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--kestomuovi€330.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLER & PALAU KIT-TD150 sekavirtauskanavatuulettimen pallo, pituus 8-3/8 tuumaa
€382.49 / yksikkö