SOLER & PALAU TD-200 sekavirtauskanavapuhallin 9-1 / 4 tuuman pituinen pallo | AC8MNV 3CGA7

SOLER & PALAU TD-200 sekavirtauskanavatuuletin, 9-1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC8MNV Malli: TD-200Ristiviite: 3CGA7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€399.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMixed Flow -kanavapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP538/476
CFM @ 0.125 tuumaa. SP495/422
CFM @ 0.250 tuumaa. SP458/373
CFM @ 0.375 tuumaa. SP418/317
CFM @ 0.500 tuumaa. SP367/260
CFM @ 0.750 tuumaa. SP190/40
CFM @ 1.000 tuumaa. SP10
Sopii kanavan halkaisijaan.8"
Laipan leveys1.25 "
Asuminen Dia.8-1 / 2 "
Kotelokestomuovi
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.7-7 / 8 "
Pituus9.25 "
Maks. Vahvistimet0.8
Maks. Tulolämpötila104-astetta F
Maks. Teho184/139
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/4
Moottorin kierrosluku2800/2350
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
VakionopeussovellusValmistaja Nro 1DGV1
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.53
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.05
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Laipan leveysKorkeusAsumisen viimeistelyKoteloHinta
SOLER & PALAU TD-150S sekavirtauskanavapuhallin 10-13 / 16 tuuman pituus | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitekestomuovi€480.76
SOLER & PALAU TD-200S sekavirtauskanavapuhallinpallo 12-7 / 8 tuuman pituus | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitekestomuovi€585.44
SOLER & PALAU KIT-TD100 -yhdistelmävirtakanavapuhallin 6 tuuman pituinen pallo | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--kestomuovi€217.95
SOLER & PALAU KIT-TD150 sekavirtakanavapuhallinpallo 8-3 / 8 tuuman pituus | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--kestomuovi€359.44
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV sekavirtauskanavapuhallin 8-3 / 8 tuuman pituus pallo | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--kestomuovi€417.70
SOLER & PALAU TD-100 -virtauskanavapuhallin 9-1 / 8 tuuman pituinen pallo | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--kestomuovi€182.82
SOLER & PALAU TD-125-sekavirtauskanavapuhallin 7-3 / 8 tuuman pituinen pallo | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--kestomuovi€229.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLER & PALAU TD-200 sekavirtauskanavatuuletin, 9-1/4 tuuman pituus
€399.77 / yksikkö