Soler & Palau PV-125X inline keskipakokanavatuuletin on ihanteellinen ilman tehokkaaseen siirtämiseen kanavajärjestelmien läpi varmistaen kunnollisen ilmanvaihdon ja ilmankierron kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa. Tämä puhallin sopii LVI-järjestelmiin, joissa se auttaa säätelemään sisäilman laatua ja lämpötilaa.
Ominaisuudet:
- Sen kanavan halkaisija on 5 tuumaa, mikä varmistaa tehokkaan ilmavirran eri sovelluksissa.
- Tämä tuuletin tuottaa ilmavirran 206 kuutiojalkaa minuutissa (cfm) 0.000 tuuman staattisella paineella (SP).
- Se toimii 120 VAC:n tyyppikilven jännitteellä yksivaihemoottorilla.
- Tämä moottori on täysin koteloitu ja sen IP-luokitus on IP44, joka suojaa pölyltä ja kosteudelta.
- Siinä on galvanoitu teräsrakenne, joka takaa kestävyyden ja kestää kovia olosuhteita.
- Tämä kanavatuuletin tarjoaa vaaka-/pystysuuntaisen asennuksen joustavuuden takaamiseksi erityisten asennusvaatimustesi mukaan.
- Se pystyy käsittelemään tuloilman lämpötiloja jopa 140 astetta F.
- Tämä inline-keskipakotuuletin sisältää asennuskiinnikkeen kätevää asennusta varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka huollan tämän Soler & Palau -keskipakotuulettimen?
A.
- Puhdista tuulettimen siivet ja kotelo säännöllisesti pölyn ja roskien poistamiseksi.
- Tarkasta moottori ja johdotukset kulumisen tai vaurioiden varalta ja varmista, että liitännät ovat kunnossa.
- Tarkista nopeudensäätölaitteiden toiminta ja tee tarvittavat säädöt.
- Tarkista ja kiinnitä kiinnityskannattimet ja tuet tärinän ja melun estämiseksi.
- Kuuntele epätavallisia ääniä käytön aikana ja tutki epäsäännölliset äänet.
- Vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat, kuten tuulettimen siivet tai sähköosat.
- Katso erityiset huoltoohjeet ja aikataulut käyttöoppaasta.
K. Kuinka ohjaan tuulettimen nopeutta?
V. Tätä tuulettimen nopeutta voidaan ohjata jännitteen tai taajuuden säätimillä.
K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Soler & Palau -keskipakotuuletinta?
V. Tärkeitä tekijöitä ovat ilmavirran tarpeet, kanavan halkaisija, sovellus, asennusvaihtoehdot, moottorin tekniset tiedot, nopeuden säätö, käyttöolosuhteet, energiatehokkuus ja melutaso.