SOLER & PALAU PV-315X Inline kanavatuuletin 12 tuumaa 942 Cfm | AF2QAX 6XAR3

SOLER & PALAU PV-315X Inline kanavatuuletin 12 tuumaa 942 Cfm

Varastossa
Tuote: AF2QAX Malli: PV-315XRistiviite: 6XAR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€812.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInline keskipakoinen kanavapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP942
CFM @ 0.100 tuumaa. SP919
CFM @ 0.125 tuumaa. SP905
CFM @ 0.200 tuumaa. SP873
CFM @ 0.250 tuumaa. SP859
CFM @ 0.375 tuumaa. SP811
CFM @ 0.400 tuumaa. SP793
CFM @ 0.450 tuumaa. SP781
CFM @ 0.500 tuumaa. SP762
CFM @ 0.600 tuumaa. SP689
CFM @ 0.750 tuumaa. SP622
CFM @ 0.800 tuumaa. SP576
CFM @ 1.000 tuumaa. SP508
CFM @ 1.200 tuumaa. SP422
CFM @ 1.500 tuumaa. SP390
Sopii kanavan halkaisijaan.12 "
Laipan leveys1"
Korkeus9 1 / 16 "
Asuminen Dia.15-15 / 16 "
Asumisen viimeistelyMusta epoksipinnoite
KoteloSinkitty metalli
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.12 "
Pituus15 15 / 16 "
Maks. Vahvistimet3.08
Maks. Tulolämpötila140-astetta F
Maks. Teho370
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottorin kierrosluku2650
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusKyllä
Jännite115
Leveys15 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.89
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)48.77
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.KorkeusPituusHinta
SOLER & PALAU KIT-PV100X Inline Keskipakoinen kanavapuhallin 7-5 / 8 tuuman korkeus | AA4FKG 12K683 KIT-PV100X9615314680344"7.625 "9.5 "€315.41
SOLER & PALAU KIT-PV100X-DV Inline Keskipakoinen kanavapuhallin 9-1 / 2 tuuman pituus | AA4FKJ 12K685 KIT-PV100X-DV9615314680344"7.625 "9.5 "€369.32
SOLER & PALAU KIT-PV200-DV Inline Keskipakoinen kanavapuhallin 13-1 / 8 tuuman pituus | AA4FKL 12K687 KIT-PV200-DV239402383179858"8.5 "13.125 "€510.23
SOLER & PALAU PV-100X Inline Keskipakoinen kanavapuhallin 9-1 / 2 tuuman leveys | AF2HKN 6TWU6 PV-100X9615314680344"7.625 "9.5 "€299.01
SOLER & PALAU PV-125X Inline Keskipakoinen kanavapuhallin 9-1 / 2 tuuman pituus | AF2HKQ 6TWU8 PV-125X11020619788335"7.625 "9.5 "€302.40
SOLER & PALAU PV-150X Inline Keskipakoinen kanavapuhallin 8-1 / 2 tuuman korkeus | AF2HKT 6TWX0 PV-150X2333903741931106"8.5 "13.125 "€372.49
SOLER & PALAU PV-200X Inline Keskipakoinen kanavapuhallin 8-1 / 2 tuuman korkeus | AF2HKV 6TWX2 PV-200X3605445263122308"8.5 "13.125 "€529.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLER & PALAU PV-315X Inline kanavatuuletin 12 tuumaa 942 Cfm
€812.67 / yksikkö