SOLER & PALAU TD-315 -putkipuhallin 14 tuuman pituisella pallolla AC8MNX 3CGC1

SOLER & PALAU TD-315 sekavirtauskanavatuuletin, 14 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC8MNX Malli: TD-315Ristiviite: 3CGC1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€905.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMixed Flow -kanavapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1050/751
CFM @ 0.125 tuumaa. SP990/670
CFM @ 0.250 tuumaa. SP932/545
CFM @ 0.375 tuumaa. SP850/420
CFM @ 0.500 tuumaa. SP770/285
CFM @ 0.750 tuumaa. SP600/190
CFM @ 1.000 tuumaa. SP420/130
CFM @ 1.500 tuumaa. SP255/55
Sopii kanavan halkaisijaan.12 "
Laipan leveys2"
Asuminen Dia.13-1 / 4 "
Asumisen viimeistelyEpoksi
KoteloMetalli
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.12-1 / 4 "
Pituus14 "
Maks. Vahvistimet2.3
Maks. Tulolämpötila140-astetta F
Maks. Teho335/208
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/2
Moottorin kierrosluku2500/2000
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
VakionopeussovellusValmistaja Nro 1DGV1
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.085
Laivan korkeus (cm)38.35
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Laipan leveysKorkeusAsumisen viimeistelyKoteloHinta
SOLER & PALAU TD-150S sekavirtauskanavapuhallin 10-13 / 16 tuuman pituus | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitekestomuovi€518.81
SOLER & PALAU TD-200S sekavirtauskanavapuhallinpallo 12-7 / 8 tuuman pituus | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off Whitekestomuovi€631.97
SOLER & PALAU KIT-TD100 -yhdistelmävirtakanavapuhallin 6 tuuman pituinen pallo | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--kestomuovi€235.90
SOLER & PALAU KIT-TD150 sekavirtakanavapuhallinpallo 8-3 / 8 tuuman pituus | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--kestomuovi€382.49
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV sekavirtauskanavapuhallin 8-3 / 8 tuuman pituus pallo | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--kestomuovi€437.84
SOLER & PALAU TD-100 -virtauskanavapuhallin 9-1 / 8 tuuman pituinen pallo | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--kestomuovi€198.46
SOLER & PALAU TD-125-sekavirtauskanavapuhallin 7-3 / 8 tuuman pituinen pallo | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--kestomuovi€249.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLER & PALAU TD-315 sekavirtauskanavatuuletin, 14 tuuman pituus
€905.10 / yksikkö