SOLER & PALAU TD-200S sekavirtauskanavapuhallinpallo 12-7 / 8 tuuman pituus | AA4FJZ 12K676

SOLER & PALAU TD-200S sekavirtauskanavatuulettimen pallo, pituus 12-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4FJZ Malli: TD-200SRistiviite: 12K676

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€585.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMixed Flow -kanavapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP530/409
CFM @ 0.125 tuumaa. SP503/367
CFM @ 0.250 tuumaa. SP472/333
CFM @ 0.375 tuumaa. SP443/306
CFM @ 0.500 tuumaa. SP415/271
CFM @ 0.750 tuumaa. SP349/183
CFM @ 1.000 tuumaa. SP204/46
Sopii kanavan halkaisijaan.8"
Laipan leveys1 1 / 12 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus10.375 "
Asuminen Dia.10-3 / 8 "
Asumisen viimeistelyOff White
Kotelokestomuovi
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.8"
Pituus12.875 "
Maks. Vahvistimet1.01
Maks. Tulolämpötila140-astetta F
Maks. Teho122
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottorin kierrosluku2200/2000
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
VakionopeussovellusKyllä
Jännite120
Leveys22.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.62
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi8414596095
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.500 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.125 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Laipan leveysKorkeusAsumisen viimeistelyKoteloHinta
SOLER & PALAU TD-150S sekavirtauskanavapuhallin 10-13 / 16 tuuman pituus | AA4FJY 12K675 TD-150S-333/239315/2096"1 1 / 12 "8 11 / 16 "Off Whitekestomuovi€480.76
SOLER & PALAU KIT-TD100 -yhdistelmävirtakanavapuhallin 6 tuuman pituinen pallo | AC8MNL 3CFZ8 KIT-TD100-101/9785/814"1"--kestomuovi€217.95
SOLER & PALAU KIT-TD150 sekavirtakanavapuhallinpallo 8-3 / 8 tuuman pituus | AC8MNN 3CGA1 KIT-TD150-293/218273/1936"1.125 "--kestomuovi€359.44
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV sekavirtauskanavapuhallin 8-3 / 8 tuuman pituus pallo | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--kestomuovi€417.70
SOLER & PALAU TD-100 -virtauskanavapuhallin 9-1 / 8 tuuman pituinen pallo | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--kestomuovi€182.82
SOLER & PALAU TD-125-sekavirtauskanavapuhallin 7-3 / 8 tuuman pituinen pallo | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--kestomuovi€229.04
SOLER & PALAU TD-150-sekavirtauskanavapuhallin 8-3 / 8 tuuman pituinen pallo | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--kestomuovi€313.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SOLER & PALAU TD-200S sekavirtauskanavatuulettimen pallo, pituus 12-7/8 tuumaa
€585.44 / yksikkö