GREENLEE Reikäsahat

Bimetalli- ja kovametallireikäsahat, joita käytetään jopa 1.6 tuuman syvien leikkausten tekemiseen puu- tai metallityökappaleisiin

Suodattaa

GREENLEE -

Reikäsahat

TyyliMalliNäin Dia.Hinta (ei alv)
A925-1-7 / 321-7 / 32 "€54.40
A925-1-1 / 81.125 "€51.02
A925-22"€84.11
A925-2-1 / 22.5 "€114.49
A925-7/87 / 8 "€45.96
GREENLEE -

Kovametallireikäsaha

TyyliMallirakentaminenNäin Dia.Hinta (ei alv)
A645-1-1 / 8Volframikarbidigriitti1.125 "€53.27
B645-1-3 / 8Volframikarbidigriitti1.375 "€64.50
B645-2Volframikarbidigriitti2"€96.72
B645-1-3 / 4Volframikarbidigriitti1.75 "€76.14
C645-7/8Volframikarbidikärki7 / 8 "€44.80
GREENLEE -

Bi -metalli -reikäsahat

Greenlee -reikäsahat soveltuvat reikien leikkaamiseen alumiini-, tina-, teräs-, muovi-, puu- ja lasikuitukappaleista. Niissä on työkaluteräs, kaksimetalliterä kovien pintojen leikkaamiseen minimoiden kuluminen, ja höyryoksidipinnoite pitää terän lämpötilan alhaisena leikkaamisen aikana. Niissä on erittäin paksu taustalevy, joka minimoi tärinän käytön aikana. Valitse laajasta valikoimasta näitä kahden metallin reikäsahoja, saatavana halkaisijaltaan 7/8 - 4.75 tuumaa.

TyyliMallieräNäin Dia.Varren kokoKäytäHinta (ei alv)
A825-1Tiiviste1"5/16 "kuusikulmainen, 7/16" kuusikulmainen, 1/4 "(3) tasainenValmistaja Nro 2800, 37155, 37157, 38522€22.94
B825-2Reikäsaha2"7/16 "kuusikulmainen, 3/8" (3) tasainen, 1/2 "(3) tasainenValmistaja Nro 2801, 37154, 37156€19.62
C825-3-1 / 4Reikäsaha3.25 "7/16 "kuusiokokoinen, 1/2" (3) tasoaValmistaja Nro 2801, 37156€27.16
D825-4-1 / 8Reikäsaha4.125 "7/16 "kuusiokokoinen, 1/2" (3) tasoaValmistaja Nro 2801, 37156€41.15
D825-4Reikäsaha4"7/16 "kuusiokokoinen, 1/2" (3) tasoaValmistaja Nro 2801, 37156€38.56
E825-1-1 / 8Reikäsaha1.125 "5/16 "kuusikulmainen, 7/16" kuusikulmainen, 1/4 "(3) tasainenValmistaja Nro 2800, 37155, 37157, 38522€16.18
F825-7/8Reikäsaha7 / 8 "5/16 "kuusikulmainen, 7/16" kuusikulmainen, 1/4 "(3) tasainenValmistaja Nro 2800, 37155, 37157, 38522€14.98
G825-3-3 / 4Reikäsaha3.75 "7/16 "kuusiokokoinen, 1/2" (3) tasoaValmistaja Nro 2801, 37156€33.30
H825-3-5 / 8Reikäsaha3.625 "7/16 "kuusiokokoinen, 1/2" (3) tasoaValmistaja Nro 2801, 37156€28.06
I825-3Reikäsaha3"7/16 "kuusiokokoinen, 1/2" (3) tasoaValmistaja Nro 2801, 37156€25.61
H825-3-1 / 2Reikäsaha3.5 "7/16 "kuusiokokoinen, 1/2" (3) tasoaValmistaja Nro 2801, 37156€26.49
J825-2-1 / 2Reikäsaha2.5 "7/16 "kuusiokokoinen, 1/2" (3) tasoaValmistaja Nro 2801, 37156€25.66
K825-2-1 / 4Reikäsaha2.25 "7/16 "kuusiokokoinen, 1/2" (3) tasoaValmistaja Nro 2801, 37156€24.19
C825-1-3 / 4Reikäsaha1.75 "7/16 "kuusikulmainen, 3/8" (3) tasainen, 1/2 "(3) tasainenValmistaja Nro 2801, 37154, 37156€19.54
L825-1-1 / 2Reikäsaha1.5 "5/16 "kuusikulmainen, 3/8" (3) tasainen, 1/2 "(3) tasainenValmistaja Nro 2800, 37154, 37156€15.97
M825-3/4Reikäsaha3 / 4 "5/16 "kuusikulmainen, 7/16" kuusikulmainen, 1/4 "(3) tasainenValmistaja Nro 2800, 37155, 37157, 38522€14.06
N825-4-3 / 4Reikäsaha4.75 "7/16 "kuusiokokoinen, 1/2" (3) tasoaValmistaja Nro 2801, 37156€86.73
O825-4-1 / 2Reikäsaha4.5 "7/16 "kuusiokokoinen, 1/2" (3) tasoaValmistaja Nro 2801, 37156€79.94
P825-1-3 / 8Reikäsaha1.375 "5/16 "kuusikulmainen, 3/8" (3) tasainen, 1/2 "(3) tasainenValmistaja Nro 2800, 37154, 37156€16.94
GREENLEE -

Pikavaihde kovametallinen kärkireikäleikkuri, 3/4 tuuman reiän koko

MallieräHinta (ei alv)
645-3/4AH4FDM€43.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?