Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 645-3/4 Quick Change kovametallinen kärkireikäleikkuri, 3/4 tuuman reiän koko | AH4FDM 34F605

GREENLEE 645-3/4 Quick Change kovametallikärjeinen reikäleikkuri, 3/4 tuuman reiän koko

Varastossa
Tuote: AH4FDM Malli: 645-3/4Ristiviite: 34F605

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäleikkuri
Istukan koko3 / 8 "
Materiaalikovametallikärki
Koko3 / 4 "
TyyppiPikavaihto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 645-3/4 Quick Change kovametallikärjeinen reikäleikkuri, 3/4 tuuman reiän koko
€43.46 / yksikkö