Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 645-7/8 Quick Change kovametallinen kärkireikäleikkuri, 7/8 tuuman reiän koko | AA9TWF 1FAH8

GREENLEE 645-7/8 Quick Change kovametallikärjeinen reikäleikkuri, 7/8 tuuman reiän koko

Varastossa
Tuote: AA9TWF Malli: 645-7/8Ristiviite: 1FAH8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäleikkuri
Arbor Hole3 / 8 "
rakentaminenVolframikarbidikärki
Maks. Leikkaussyvyys3 / 16 "
Näin Dia.7 / 8 "
HammasmateriaaliKovametallia on kulunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8202990000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenNäin Dia.Hinta
GREENLEE 645-1-1/8 Quick Change kovametallinen kärkireikäleikkuri, 1-1/8 tuuman reiän koko | AA9TWG 1FAH9 645-1-1 / 8Volframikarbidigriitti1.125 "€53.27
GREENLEE 645-1-3/8 Quick Change kovametallinen kärkireikäleikkuri, 1-3/8 tuuman reiän koko | AA9TWH 1FAJ1 645-1-3 / 8Volframikarbidigriitti1.375 "€64.50
GREENLEE 645-1-3/4 Quick Change kovametallinen kärkireikäleikkuri, 1-3/4 tuuman leikkauskoko | AA9TWJ 1FAJ2 645-1-3 / 4Volframikarbidigriitti1.75 "€76.14
GREENLEE 645-2 Quick Change kovametallinen kärkireikäleikkuri, 2 tuuman reikäkoko | AA9TWK 1FAJ3 645-2Volframikarbidigriitti2"€96.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 645-7/8 Quick Change kovametallikärjeinen reikäleikkuri, 7/8 tuuman reiän koko
€44.80 / yksikkö