DAYTON Rumpupumpun moottorit


Suodattaa
Rungon materiaali: Valurauta , Imuaukon koko: 1 / 8 " , Max. Lämpötila: 120 F , Moottorikotelo: TEFC , vaihe: 1 , RPM: 8000 , Tiivisteen materiaali: Nitriilikumi , Palvelutekijä: 1 , lämpösuojaus: Kyllä , Tyyppi: Ilmakäyttöinen, rumpupumpun moottori , Leveys: 3.25 "
TyyliMallieräHzRungon halkaisijaVelvollisuusSyöttö watteinaEristysluokkaPituus vähemmän akseliaMoottorin kierroslukuHinta (ei alv)
A
S4-ILMA
Rumpupumpun moottori-5-7 / 8 "Jatkuva--3 9 / 16 "300 ja 11,000€584.44
B
M3V-115v
Rumpupumpun moottori50/607-1 / 8 "Jatkuva650B-sarjan10 "3500 ja 10,000€660.52
C
55 76 ecua
Rumpupumpun moottori-------€2,009.28
Tarjouspyyntö
D
A100007
Rumpupumpun moottori-5-1 / 2 "Jatkuva--6.625 "6000€683.50
E
S1-115v
Rumpupumpun moottori606-1 / 2 "Jatkuva230B-sarjan5.375 "6000 / 13,000€383.50
F
5UWF1
Rumpupumpun moottori60--600F-10,600€452.96
G
5UWF2
Rumpupumpun moottori-------€512.64
H
55 71 ecua
Rumpupumpun moottori-------€1,250.76
Tarjouspyyntö
C
55 75 ecua
Rumpupumpun moottori-------€2,109.75
Tarjouspyyntö
I
11Z376
Rumpupumpun moottori-5"Välittäjä370--10,000€529.61
J
1DLK6
moottori604-1 / 2 "Välittäjä825H-10,000€756.53
K
1DLK7
moottori504-1 / 2 "Välittäjä825H-10,000€846.47
L
1DLK8
moottori604-1 / 2 "Välittäjä825H-10,000€1,034.28
L
1DLK9
moottori504-1 / 2 "Välittäjä825H-10,000€1,055.45

Rumpupumpun moottorit

Daytonin rumpupumppumoottorit ovat ilma- tai sähkökäyttöisiä koneita, joita käytetään rumpupumpun juoksupyörän käyttämiseen nesteiden poistamiseksi säiliöstä. Nämä moottorit saavat virtaa suoraan sisäisestä ladattavasta akusta tai pistorasiasta, ja ne on varustettu ODP / TEFC -koteloilla pölyn ja moottorin ylikuumenemisen estämiseksi. Niissä on muovista / eloksoidusta alumiinista valmistettu kotelo, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla, ja niiden nopeus on jopa 10000 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?