Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 925-1-1/8 reikäsaha, 3/8 tuuman varren koko, 1-1/8 tuuman reiän halkaisija | AB4FZB 1XRN9

GREENLEE 925-1-1/8 reikäsaha, 3/8 tuuman varren koko, 1-1/8 tuuman reiän halkaisija

Varastossa
Tuote: AB4FZB Malli: 925-1-1/8Ristiviite: 1XRN9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor Hole3 / 8 "
Maks. Leikkaussyvyys1 / 4 "
Hampaiden lukumäärä14
Näin Dia.1.125 "
HammasmateriaaliHigh Speed ​​Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207504060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäin Dia.Hinta
GREENLEE 925-7/8 reikäsaha, 3/8 tuuman varren koko, 7/8 tuuman reiän halkaisija | AB4FZA 1XRN8 925-7/87 / 8 "€45.96
GREENLEE 925-1-7/32 reikäsaha, 3/8 tuuman varren koko, 1-7/32 tuuman reiän halkaisija | AB4FZC 1XRP1 925-1-7 / 321-7 / 32 "€54.40
GREENLEE 925-2 reikäsaha, 1/2 tuuman varren koko, 2 tuuman reiän halkaisija | AB4FZF 1XRP5 925-22"€84.11
GREENLEE 925-2-1/2 reikäsaha, 1/2 tuuman varren koko, 2-1/2 tuuman reiän halkaisija | AB4FZG 1XRP6 925-2-1 / 22.5 "€114.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 925-1-1/8 reikäsaha, 3/8 tuuman varren koko, 1-1/8 tuuman reiän halkaisija
€51.02 / yksikkö