Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 645-1-3/8 Quick Change kovametallinen kärkireikäleikkuri, 1-3/8 tuuman reiän koko | AA9TWH 1FAJ1

GREENLEE 645-1-3/8 pikavaihde kovametallinen kärkireikäleikkuri, 1-3/8 tuuman reiän koko

Varastossa
Tuote: AA9TWH Malli: 645-1-3/8Ristiviite: 1FAJ1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäleikkuri
Arbor Hole3 / 8 "
rakentaminenVolframikarbidigriitti
Maks. Leikkaussyvyys3 / 16 "
Näin Dia.1.375 "
HammasmateriaaliKovametallia on kulunut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8207904500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenNäin Dia.Hinta
GREENLEE 645-7/8 Quick Change kovametallinen kärkireikäleikkuri, 7/8 tuuman reiän koko | AA9TWF 1FAH8 645-7/8Volframikarbidikärki7 / 8 "€44.80
GREENLEE 645-1-1/8 Quick Change kovametallinen kärkireikäleikkuri, 1-1/8 tuuman reiän koko | AA9TWG 1FAH9 645-1-1 / 8Volframikarbidigriitti1.125 "€53.27
GREENLEE 645-1-3/4 Quick Change kovametallinen kärkireikäleikkuri, 1-3/4 tuuman leikkauskoko | AA9TWJ 1FAJ2 645-1-3 / 4Volframikarbidigriitti1.75 "€76.14
GREENLEE 645-2 Quick Change kovametallinen kärkireikäleikkuri, 2 tuuman reikäkoko | AA9TWK 1FAJ3 645-2Volframikarbidigriitti2"€96.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 645-1-3/8 pikavaihde kovametallinen kärkireikäleikkuri, 1-3/8 tuuman reiän koko
€64.50 / yksikkö