Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 825-4-3/4 Vaihtuvakulmainen reikäsaha, 4-3/4 tuuman leikkauskoko | AH4VNN 35MJ16

GREENLEE 825-4-3/4 muuttuvakulmainen reikäsaha, 4-3/4 tuuman leikkauskoko

Varastossa
Tuote: AH4VNN Malli: 825-4-3/4Ristiviite: 35MJ16

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor-suunnitteluEi sisälly
Suora korvaaminen:Valmistaja Nro 37623
LuokkaMatriisi II
Maks. Leikkaussyvyys1.625 "
Pilot-poran koko1/4 "halkaisija x 4-1 / 4" L
Ensisijainen sovellusMetalli
Näin Dia.4.75 "
Varren koko7/16 "kuusiokokoinen, 1/2" (3) tasoa
Hampaat tuumaa kohti4/6
HammasmateriaaliBi-metalli
KäytäValmistaja Nro 2801, 37156

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)18.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNäin Dia.Varren kokoKäytäHinta
GREENLEE 825-3/4 vaihtuvakulmainen reikäsaha, 3/4 tuuman leikkauskoko | AH4VMU 35MH97 825-3/4Reikäsaha3 / 4 "5/16 "kuusikulmainen, 7/16" kuusikulmainen, 1/4 "(3) tasainenValmistaja Nro 2800, 37155, 37157, 38522€14.06
GREENLEE 825-7/8 reikäsaha, 7/8 tuuman leikkauskoko | AH4VMV 35MH98 825-7/8Reikäsaha7 / 8 "5/16 "kuusikulmainen, 7/16" kuusikulmainen, 1/4 "(3) tasainenValmistaja Nro 2800, 37155, 37157, 38522€14.98
GREENLEE 825-1 vaihtuvakulmainen reikäsaha, 1 tuuman leikkauskoko | AH4VMW 35MH99 825-1Tiiviste1"5/16 "kuusikulmainen, 7/16" kuusikulmainen, 1/4 "(3) tasainenValmistaja Nro 2800, 37155, 37157, 38522€22.94
GREENLEE 825-1-1/8 Vaihtuvakulmainen reikäsaha, 1-1/8 tuuman leikkauskoko | AH4VMX 35MJ01 825-1-1 / 8Reikäsaha1.125 "5/16 "kuusikulmainen, 7/16" kuusikulmainen, 1/4 "(3) tasainenValmistaja Nro 2800, 37155, 37157, 38522€16.18
GREENLEE 825-1-3/8 vaihtuvakulmainen reikäsaha, 1-3/8 tuuman leikkauskoko | AH4VMY 35MJ02 825-1-3 / 8Reikäsaha1.375 "5/16 "kuusikulmainen, 3/8" (3) tasainen, 1/2 "(3) tasainenValmistaja Nro 2800, 37154, 37156€16.94
GREENLEE 825-1-1/2 Vaihtuvakulmainen reikäsaha, 1-1/2 tuuman leikkauskoko | AH4VMZ 35MJ03 825-1-1 / 2Reikäsaha1.5 "5/16 "kuusikulmainen, 3/8" (3) tasainen, 1/2 "(3) tasainenValmistaja Nro 2800, 37154, 37156€15.97
GREENLEE 825-1-3/4 vaihtuvakulmainen reikäsaha, 1-3/4 tuuman leikkauskoko | AH4VNA 35MJ04 825-1-3 / 4Reikäsaha1.75 "7/16 "kuusikulmainen, 3/8" (3) tasainen, 1/2 "(3) tasainenValmistaja Nro 2801, 37154, 37156€19.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 825-4-3/4 muuttuvakulmainen reikäsaha, 4-3/4 tuuman leikkauskoko
€86.73 / yksikkö