Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GREENLEE 925-2-1/2 reikäsaha, 1/2 tuuman varren koko, 2-1/2 tuuman reiän halkaisija | AB4FZG 1XRP6

GREENLEE 925-2-1/2 reikäsaha, 1/2 tuuman varren koko, 2-1/2 tuuman reiän halkaisija

Varastossa
Tuote: AB4FZG Malli: 925-2-1/2Ristiviite: 1XRP6
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
€114.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReikäsaha
Arbor Hole3 / 8 "
Maks. Leikkaussyvyys1 / 4 "
Hampaiden lukumäärä14
Näin Dia.2.5 "
HammasmateriaaliHigh Speed ​​Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNäin Dia.Hinta
GREENLEE 925-7/8 reikäsaha, 3/8 tuuman varren koko, 7/8 tuuman reiän halkaisija | AB4FZA 1XRN8 925-7/87 / 8 "€45.96
GREENLEE 925-1-1/8 reikäsaha, 3/8 tuuman varren koko, 1-1/8 tuuman reiän halkaisija | AB4FZB 1XRN9 925-1-1 / 81.125 "€51.02
GREENLEE 925-1-7/32 reikäsaha, 3/8 tuuman varren koko, 1-7/32 tuuman reiän halkaisija | AB4FZC 1XRP1 925-1-7 / 321-7 / 32 "€54.40
GREENLEE 925-2 reikäsaha, 1/2 tuuman varren koko, 2 tuuman reiän halkaisija | AB4FZF 1XRP5 925-22"€84.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE 925-2-1/2 reikäsaha, 1/2 tuuman varren koko, 2-1/2 tuuman reiän halkaisija
€114.49 / yksikkö