MARATHON MOTORS Jarrumoottorit, kolmivaiheinen, täysin suljettu, C-taso jalaton


Marathon-jarrumoottorit on tarkoitettu kuljettimille, pakkauskoneille, työstökoneille, nostureille, hisseille ja ovikoneistoille. Nämä kolmivaihemoottorit ovat tehokkaampia ja niillä on suurempi käynnistysmomentti verrattuna yksivaiheisiin vastaaviin. Ne eivät vaadi kondensaattoria, käynnistä windin...g, keskipakokytkin tai mikä tahansa muu käynnistyslaite, joka voi kulua ja epäonnistua. Ne ovat ihanteellisia sovelluksiin, jotka vaativat nopeaa pysäyttämistä ja pitoa.Lue lisää

Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kotelo: TENV , Kehys: 56C , Hz: 60 , Eristysluokka: B , NEMA Design: B , vaihe: 3 , RPM: 1800 , Palvelutekijä: 1.0
TyyliMalliJänniteKokoonpanoTäyden kuorman ampeeritHPkWAsennusSuuntautuminenVääntömomenttiHinta (ei alv)
A
5K49KN4563
208-230/460VAIN F11.8-1.8 / .91/20.37JYVÄ CVaakasuora3€1,287.48
B
5K49PN4565
230/460NAN2.5/1.253/40.55C KasvotNAN6€1,530.51

Ominaisuudet

  • Näissä laitteissa on vikasietoinen jousijarru, joka mahdollistaa pitämisen tai pysähtymisen.
  • Jarrussa on manuaalinen kulumisen säätö jarrupalojen pitkää käyttöikää varten.
  • Jarrukelan jännite vastaa moottorin jännitettä.
  • Kuulalaakerit on mekaanisesti lukittu akselin päähän tasaisen toiminnan takaamiseksi.
  • Näissä laitteissa on yleiskiinnitys monenlaisiin sovelluksiin.
  • Ne on varustettu CR200-koronankestävällä magneettilangalla, joka parantaa jännitteen kestoa ja lämpöominaisuuksia. (moottoria voidaan käyttää vaihtelevalla vääntömomentilla 10:1)

Standardit ja hyväksynnät

  • CE
  • CSA
  • UL
  • EISA 2007

Usein kysytyt kysymykset

Minkä tyyppinen kotelo tässä moottorissa on?

Tässä moottorissa on täysin suljettu, ilmanvaihto (TENV) -kotelo, joka haihduttaa tarpeeksi lämpöä ulkoisen jäähdytyksen välttämiseksi.

Mikä on korkein lämpötila, jonka nämä yksiköt kestävät?

Marathon-jarrumoottorit kestävät jopa 40 celsiusasteen lämpötiloja.

Miten nämä moottorit on asennettu?

Näitä moottoreita on saatavana jäykkään C- ja C-pinnan jalkattomaan asennukseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?